Prix : 1 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Construits avec précision machinée Duramold™ résine deck avec des renforts en acier et poudre enduite de fil d’acier latérales pour l’ajout du support et de durabilité de longue durée. Panneaux latéraux aide à retenir les marchandises pendant le transport et est individuellement amovible pour tenir compte des charges surdimentionnées avec découpes pour un accès facile à charger. Pont est pratiquement sans entretien et fournit un canal de périmètre et moulé en roulant les créneaux horaires pour réduire la charge de se déplacer. L’ergonomie poignées offre clips de fixation pour empêcher la suppression involontaire. Roues offerts dans des styles 3 fournissent mobilité. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 73,7 lbs (33,5 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 55-3/4 po (141,61 cm)
- Longueur du pont 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 8 in (20,32 cm)
- Largeur du pont 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Rubbermaid côté panneau plate-forme camion
- Marque Rubbermaid
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant FG448600BLA
- Style de poignée Acier
- Couleur Rouge
- Type de roue TPR caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cat® C16V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 16 gallons.
Article nº : 641759
Pas encore évalué
819,00 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Capacité de 2 0 lb Rubbermaid® FG448600BLA côté panneau plate-forme camion 48 x 24
1889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires