Souvent achetés ensemble
Prix : 4 295,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour les utilisateurs qui veulent les avantages de l’utilisation de l’énergie pour déplacer de lourdes charges, le camion basculant motorisé à toit Rubbermaid Commercial Products est le choix idéal. Les roues motrices alimentées par batterie réduisent la tension subie par les utilisateurs lorsqu’ils poussent des camions lourds et se déplacent sur de longues distances, tandis que le frein à main est disponible en cas d’urgence. Avec deux roues motrices motorisées de 10 po, les camions basculants motorisés réduisent l’effort requis pour déplacer des charges lourdes jusqu’à 850 lb et aident à la force de poussée initiale.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le système de contrôle centralisé offre une vitesse variable de 0 à 3 mph avec réglages avant et arrière
- La clé amovible empêche l’utilisation non autorisée de l’alimentation.
- La batterie rechargeable peut être facilement remplacée pour réduire les temps d’arrêt inutiles.
- Comprend: Camion basculant 0,5 cu yd., commande activée à la main, 2 roues motrices motorisées, roulette pivotante de tige de 5 pouces, 1 batteries, 1 chargeurs (conforme CSA), 2 clés.
- Batterie amovible pour la charge ne dispose pas de temps d’arrêt entre les utilisations
- Classé IPX4
- Batteries et chargeurs supplémentaires disponibles à l’achat séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/4 po (74,3 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 93 lbs (42,27 kg)
- Longueur 57-5/16 po (145,57 cm)
- Capacité de poids 850 lbs (386,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 0,5 cu yd³
- Type Carton
- Marque Rubbermaid
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 2173519
- Type de roue (2) roulettes pivotantes de potence de 5 po et (2) roues encastrées de 12 po
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Assemblée
-
Produit en cours d’utilisation
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid® 50X50 chariot à palettes tractables
Article nº : 800561
Pas encore évalué
2 099,00 $
Rubbermaid® 30x60 Remorque Plate-forme Camion
Article nº : 800562
Pas encore évalué
1 799,00 $
Rubbermaid® Powered Roto Tilt Truck 0,5 CU YD
4295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires