Prix : 2 585,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 2 585,00 .
- Acheter 2 2 449,00 .
- Acheter 3+ 2 379,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ram de tapis monté de fourche
Cette fourche montés tapis Ram transporte des rouleaux de tapis avec facilité. 2¾" haute résistance de diamètre, mât rotatif, remplaçable a extrémité effilée. Construit en acier laqué époxy. En vedette 7½" large par 2½" de poches de fourche sur 24" centres. Retenue de sécurité est inclus à l’unité de sécurité pour chariot élévateur à fourche. Finition bleue.
Remarque : (2) Rigide, (2) Roulettes pivotantes, et comprend (2) Serrures de plancher.
Le rouleau de tapis ne doit pas dépasser l’extrémité du poteau. Les rouleaux de moquette doivent être chargés sur le poteau en ayant un contact complet avec le cadre de montage.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Cette fourche montés tapis Ram transporte des rouleaux de tapis avec facilité. 2¾" haute résistance de diamètre, mât rotatif, remplaçable a extrémité effilée. Construit en acier laqué époxy. En vedette 7½" large par 2½" de poches de fourche sur 24" centres. Retenue de sécurité est inclus à l’unité de sécurité pour chariot élévateur à fourche. Finition bleue.
Remarque : (2) Rigide, (2) Roulettes pivotantes, et comprend (2) Serrures de plancher.
Le rouleau de tapis ne doit pas dépasser l’extrémité du poteau. Les rouleaux de moquette doivent être chargés sur le poteau en ayant un contact complet avec le cadre de montage.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 389 lbs (176,82 kg)
- Longueur 108 in (274,32 cm)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
- Diamètre du poteau ou du bélier 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Type Fourche montée
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CRF-108
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAMIE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Compulsif en Caroline
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cela fonctionne bien et est une bonne valeur. Les charges qui sont en hausse de près de la capacité nominale et centrée sur de l’élévateur à fourche il fera vraiment flex, mais il semble se tenir bien.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
719,00 $
Forklift Rug Ram Tapis Pôle CRF-108 - Fork Mounted - 108"L
2585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires