Prix : 3 055,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 3 055,00 .
- Acheter 2 2 869,00 .
- Acheter 3+ 2 775,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Transport des rouleaux de tapis avec nos poteaux de béliers/tapis tapis robuste. 2-3/4" haute résistance de diamètre, mât rotatif, remplaçable a extrémité effilée. Toutes les unités sont en construction en acier et peint en bleues. Fonctionnalité de fourche monté tapis béliers 7½" large par 2½" de poches de fourche sur 24" centres. Retenue de sécurité est inclus à l’unité de sécurité pour chariot élévateur à fourche.
Le rouleau de tapis ne doit pas dépasser l’extrémité du poteau. Les rouleaux de moquette doivent être chargés sur le poteau en ayant un contact complet avec le cadre de montage.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Le rouleau de tapis ne doit pas dépasser l’extrémité du poteau. Les rouleaux de moquette doivent être chargés sur le poteau en ayant un contact complet avec le cadre de montage.
Remarque : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 528 lbs (240 kg)
- Capacité de poids 1800 lbs (818,18 kg)
- Diamètre du poteau ou du bélier 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 144 in (365,76 cm)
Détails du produit
- Type Mont de fourche - inversé
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CRP-144
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Fork Mount Inverted Forklift Rug Ram Tapis Pôle CRP-144 144"L
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires