Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

CAT® IP65 Rugged Power Bank

CAT® IP65 Rugged Power Bank

Article nº : WBB0013634

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 91,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

CAT® 10' Aux Câble

CAT® 10' Aux Câble

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Double adaptateur USB mural CAT®

Double adaptateur USB mural CAT®

Haut-parleur Bluetooth ® CAT

Haut-parleur Bluetooth ® CAT

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Tiroir à clavier de verrouillage - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

CAT® IP65 Rugged Power Bank
Résistant aux intempéries, antipoussière et anti-chocs, l'IP54 classé ACTIVE URBAN™ Rugged Power Bank est le compagnon idéal pour le camping, la randonnée, les festivals et les activités de plein air. L'énorme capacité de 10,000mAh est capable de charger votre smartphone plusieurs fois, avec une sortie 2,1A pour une charge rapide et comprend un câble micro USB, karabiner et intégré, ultra-brillant torche LED. Compatible avec les smartphones, tablettes et périphériques USB. Br>

Détails du produit

  • Type Banque d'électricité
  • Type d’appareil Accessoire
  • Marque CAT®
  • Batteries "10 000 mAh"
  • Assemblage requis Utilisez le câble pour charger la banque d'alimentation suivie par brancher le téléphone pour la charge
  • Description Banque d'électricité
  • Numéro de référence du fabricant CUPB-BLYE-00G-0A0
  • Couleur Noir
  • Comprend "Power Bank et comprend un micro câble USB, karabiner et intégré, ultra lumineux

Garantie

  • Garantie 6 mois par an

Conformité et certifications

  • Spécifications électriques 2,1A sortie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
CAT® IP65 Rugged Power Bank

CAT® IP65 Rugged Power Bank

Article nº : WBB0013634

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    CAT® IP65 Rugged Power Bank
    CAT® IP65 Rugged Power Bank
    CAT® IP65 Rugged Power Bank
    CAT® IP65 Rugged Power Bank
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant