Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sentinelle Mark II® exposés anti-brûlure pression équilibrée douches disposent d’une poignée en laiton pour l’activation facile. Le S-1496-AF a un corps fonte laiton chromé rugueux arrêts réglables qui permettent la connexion de plancher, plafond ou mur sur centres de 7-1/2 po. Inclus avec la douche, c’est une pomme de douche S-2272-E2 et un col de cygne galvanisé avec sangle à l’appui. Le S-1496-AF répond aux normes ASME A112.18.1/CSA B125,1 & ASSE 1016.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Rugueuse chromé corps en laiton moulé
- Poignée de levier en laiton
- Comprend la pomme de douche S-2272-E2
- Est conforme aux normes ASME A112.18.1/CSA B125,1 & ASSE 1016
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Centres 3-5/16 po (8,41 cm)
Détails du produit
- Nombre de pommes de douche 1
- Emplacement de montage Murale
- Style de connexion FNPT
- Nombre de poignées de robinet 1
- Matériau En laiton
- Forme Rond
- Type de vanne Anti-brûlure pression équilibrée
- Description Regency exposé Anti douche pression équilibrée Scald
- Drain inclus Oui
- Comprend Pomme de douche & limite Temp réglable arrêter
- Litres par minute 7,6 L/MIN
- Gallons par minute 2 gal/min (7,57 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Speakman
- Série Sentinelle Mark II
- Numéro de référence du fabricant S-1496-AF
- Style de poignée Croix
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié WaterSense Non
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Valve Speakman Sentinel SM-3000 Mark II® Regency pression balancée avec poignée à levier
Article nº : B685750
Pas encore évalué
365,95 $
Speakman SM-7080-ADA-P ADA douchettes combinaisons W/Grab/Slide Bar
Article nº : B1170596
Pas encore évalué
1 239,00 $
Speakman S-1496-AF sentinelle Mark II Regency exposé Anti douche pression équilibrée Scald
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires