Souvent achetés ensemble
Prix : 16,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce pistolet pistolet économique offre un mince 4 - 1/2" extrémité courbée allongée buse, parfait pour ceux difficiles à atteindre des espaces. Rapidement et facilement enlever les débris de votre espace de travail avec sa gamme de pression de PSI 60 90 et 13 SCFM. Le corps de ce pistolet de soufflage non seulement offre une poignée moulée pour le confort, mais fournit également plusieurs options de stockage. Accrocher cet outil très simple dans votre garage ou atelier à l’aide de la boucle de se bloquer sur un côté du corps du pistolet de soufflage, soit la boucle de blocage intégrée sur l’autre. L’insert en laiton en laiton NPT de 1/4 » offre un ajustement sécurisé sur les tuyaux d’air.
Détails du produit
- Made in USA Non
- Marque Milton
- CFM 13 CFM
- Description Poignée pistolet soufflette
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant S-163
- Max PSI lb/po2 150
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton S-163, poignée pistolet soufflette, 1/4" NPT
16,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit