Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pomme de douche de Speakman Anystream® Rainer 2,0 GPM ajoute un design unique pour compléter un look audacieux dans la salle de bain. Cette pièce d’instruction maîtrise une mise à jour edgy à votre traditionnelle pommes de douche de style. Le Anystream® Rainer pomme de douche offre qu'une douche personnalisable éprouve par une rotation de pulvérisations énergiques, jets de massage ou les deux. Le 2,0 gallon par minute flux commande permet une économie moyenne de l’eau de 4 gallons par douche. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. En tournant simplement la façade de la pomme de douche passe sans effort par le biais de 360° de pluie douce, plein-flood et thérapeutique, pulsant paramètres jet massage. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construit de Speakman léger conçu en plastique
- Durée de vie garantie limitée
- Anystream® 360 ° breveté technologie
- Performances de pulvérisation uniforme même sous faible pression d’eau
- WaterSense certifié 2GPM faible débit
- Même qualité commerciale de qualité comme dans Hôtels
- Speakman depuis 1869™
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Diamètre de la face 4-5/8 po (11,75 cm)
Détails du produit
- Fonction multiple Oui
- Nombre de Jets 5
- Contrôle de la pause/ruissellement Non
- Nombre de pommes de douche 1
- Buse autonettoyante Oui
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Barre de diapositives incluse Non
- Style de connexion NPTM
- Litres par minute 7,6 L/MIN
- Gallons par minute 2 gal/min (7,57 l)
- Tuyau inclus Non
- Marque Speakman
- Série Anystream® Rainier
- Forme du jet 3
- Matériau Plastique
- Style Pomme de douche
- Numéro de référence du fabricant S-3018-E2
- Forme Carré
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
86,95 $
Speakman S-3018-E2 Anystream® Rainier™ pomme de douche multifonctions
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires