Le S-4200 Boom Stand est ergonomique plus populaire de l’Amérique de Meiji Techno boom stand avec pilier, console et un 20 mm déroulant montage post accepte les détenteurs F, FX ou FC, (à commander séparément) ou focus bloque avec un trou de montage 20 mm qui sont couramment disponibles de fabricants de microscopes. Équipé d’un mât vertical 610mm (24") et un 530mm (20,86 ») poteau horizontal. Le S-4200 offre un encombrement minime et plus grande longueur possible poteau vertical dans sa série. Le S-4200 peut balancer dégagent facilement, la station de travail pour d’autres tâches de compensation. Le bras horizontal peut être déplacé librement à gauche à droite, ou peut être verrouillé en position avec nos boutons de poignée T. Poteaux verticaux longueur supplémentaire est disponibles dans d’autres modèles. La colonne verticale est utilisée pour compenser les hauteurs taller de spécimen tenir compte des distances de travail des organes différents de microscope. Anti-rotation est stabilisée par une goupille de verrouillage sur le poteau vertical. La perche de S-4200 fournit une quantité confortable de l’espace pour préparer les souris, les insectes et autres organismes modèles ou les semi-conducteurs et les composants électriques. Le S-4200 est équipé par une base 35 lb. La perche de S-4200 est conçu pour le zoom (EMZ Series), tourelle (série EMT) et fixe (EMF Series) corps stéréo. Cette perche est un prix abordable ; faible coût avec les dispositifs de sécurité haute qualité rend ce boom stand une valeur inégalée dans sa catégorie. Ce stand a amplement hauteur et atteindre depuis longtemps pour travailler sur une inspection petites et grandes parties sous le microscope. Flexibilité ergonomique, finition de peinture résistant aux produits chimiques et les colonnes en acier inoxydable résistant à la corrosion rend ce boom s’un excellent choix dans des laboratoires et des installations de production.
Remarque : F, FK, FX et FC se concentrant les détenteurs doivent être commandés séparément.
Poids &Dimensions
Largeur14 in (35,56 cm)
Longueur21 in (53,34 cm)
Hauteur10 in (25,4 cm)
Poids42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
DescriptionS-4200 perche
Type de supportPerche
TypeAccessoires de microscopie
Pour une utilisation avecEMZ (Zoom), EMT (tourelle), EMF (fixe) Series Stereo corps