Prix : 1 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La Table S-4500 pince Boom Stand est plus populaires ergonomique perche de l’Amérique de Meiji Techno avec un collier métallique solid solide pour s’adapter à n’importe quel banc de laboratoire industriel. Equipé d’un pilier, console et un 20mm déroulant montage post accepte les détenteurs F, FX ou FC, (à commander séparément) ou se concentrent les blocs avec un trou de montage 20mm qui sont couramment disponibles auprès de fabricants de microscopes. Équipé d’un mât vertical 400mm (15,74") et un 530mm (20,86 ») poteau horizontal. La perche de S-4500 table pince offre un encombrement minime et plus grande longueur possible poteau vertical dans sa série. Le S-4500 peut balancer dégagent facilement, la station de travail pour d’autres tâches de compensation. Le bras horizontal peut être déplacé librement à gauche à droite, ou peut être verrouillé en position avec nos boutons de poignée T. Poteaux verticaux longueur supplémentaire est disponibles dans d’autres modèles. La colonne verticale est utilisée pour compenser les hauteurs taller de spécimen tenir compte des distances de travail des organes différents de microscope. Anti-rotation est stabilisée par une goupille de verrouillage sur le poteau vertical. La perche de S-4500 fournit une quantité confortable de l’espace pour préparer les souris, les insectes et autres organismes modèles ou les semi-conducteurs et les composants électriques. La perche de S-4500 est conçu pour le zoom (EMZ Series), tourelle (série EMT) et fixe (EMF Series) corps stéréo. Cette perche est un prix abordable ; faible coût avec les dispositifs de sécurité haute qualité rend ce boom stand une valeur inégalée dans sa catégorie. Ce stand a amplement hauteur et atteindre depuis longtemps pour travailler sur une inspection petites et grandes parties sous le microscope. Flexibilité ergonomique, finition de peinture résistant aux produits chimiques et les colonnes en acier inoxydable résistant à la corrosion rend ce boom s’un excellent choix dans des laboratoires et des installations de production.
Remarque : F, FK, FX et FC se concentrant les détenteurs doivent être commandés séparément.
Remarque : F, FK, FX et FC se concentrant les détenteurs doivent être commandés séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Description S-4500 Table Clamp perche
- Type de support Perche
- Type Accessoires de microscopie
- Pour une utilisation avec EMZ (Zoom), EMT (tourelle), EMF (fixe) Series Stereo corps
- Type d’accessoire Stand
- Marque Meiji Techno
- Quantité par paquet 1
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant S-4500
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ISO9001, ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Meiji Techno EMZ-5 0,7 X-4,5 X binoculaire Zoom stéréo corps, travail Distance 93 mm
Article nº : B2047602
Pas encore évalué
1 979,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Meiji Techno S-4500 Table Clamp perche
1039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires