Prix : 179,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SIMPLY BETTER AIR ® USA MADE - Mécanicien Approuvé
Corps compact de haute qualité et léger. Nous savons que le poids de la plupart des inflateurs industriels et des pneus automobiles sur le marché d’aujourd’hui peut être lourd et causer de la fatigue au poignet. C’est pourquoi nous avons raccourci le corps pour réduire le poids pour un meilleur contrôle de la main en cours d’utilisation. Non seulement la jauge de gonfleur est conçue avec un corps court, mais elle est également construite avec des matériaux lourds qui fournissent une longue durée de vie, même dans des conditions extrêmes.
Le gonfleur pneumatique trapu de Milton est équipé d’une jauge de pression numérique pivotante de 360 degrés pour une visualisation facile. Rétroéclairage intégré pour une meilleure lecture dans les zones à faible luminosité plus 4 gammes de mesure (PSI, 0-255; BAR, 0-18; kg/cm2, 0-18; kPa, 0-1800). 0,5 Lecture de précision de l’ISP. Idéal pour une utilisation sur n’importe quel véhicule, y compris les voitures, les motocyclettes, les camions de VR (roue de pneu standard / vannes Schrader). Parfait pour votre garage à domicile ou votre magasin d’automobiles.
Avec:
Corps compact de haute qualité et léger. Nous savons que le poids de la plupart des inflateurs industriels et des pneus automobiles sur le marché d’aujourd’hui peut être lourd et causer de la fatigue au poignet. C’est pourquoi nous avons raccourci le corps pour réduire le poids pour un meilleur contrôle de la main en cours d’utilisation. Non seulement la jauge de gonfleur est conçue avec un corps court, mais elle est également construite avec des matériaux lourds qui fournissent une longue durée de vie, même dans des conditions extrêmes.
Le gonfleur pneumatique trapu de Milton est équipé d’une jauge de pression numérique pivotante de 360 degrés pour une visualisation facile. Rétroéclairage intégré pour une meilleure lecture dans les zones à faible luminosité plus 4 gammes de mesure (PSI, 0-255; BAR, 0-18; kg/cm2, 0-18; kPa, 0-1800). 0,5 Lecture de précision de l’ISP. Idéal pour une utilisation sur n’importe quel véhicule, y compris les voitures, les motocyclettes, les camions de VR (roue de pneu standard / vannes Schrader). Parfait pour votre garage à domicile ou votre magasin d’automobiles.
Avec:
- Le tuyau de 15' offre une distance de travail sécuritaire tout en gonflant les pneus
- Un moulage plus court donne à l’utilisateur plus de contrôle tout en gonflant
- La jauge numérique fournit des lectures précises et claires
- Dual Head Straight Foot chuck skus disponible pour une inflation facile de nombreux styles de pneus, y compris les roues doubles difficiles à atteindre
- REPLACEABLE PARTS: Économie d’argent remplaçables gauge et valve cartouches disponibles
- Résolution d’affichage 20HI : 0,1 PSI
- Précision : 0,5PSI
- Gamme de pression: 0-255 PSI
- Unités de mesure : kPa (0-1800), kg/cm2 (0-18) et barre (0-18)
- Type d’affichage: rétroéclairé, automatiquement lorsque la pression détectée, auto off après 15 secondes
- Autocollant de visage imprimé UV, taille du cadran de 2,5 po
- 3 volt
- Batteries comprend (2 AAA)
- Déclencheur : levier de pouce en acier plaqué
- Hose: 300 PSI classé 1/4" ID x 15"rubber w / cuivres raccords
- Entrée aérienne: 1/4" NPT femelle, avec M-Style (R) Automotive/ Industrial plug inclus
- Conduire en toute sécurité : Le maintien de la bonne pression des pneus améliore la maniabilité du véhicule, réduit le risque de défaillance des pneus, améliore l’économie de carburant et augmente la durée de vie de vos pneus.
Poids &Dimensions
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Longueur de l’extension 6 in (15,24 cm)
- Longueur du tuyau 15 in (38,1 cm)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Type Jauge de gonfleur compacte
- Marque Milton
- Pression de service maximale lb/po2 255
- Description Manomètre de gonflage
- Application Double tête pied droite Chuck
- Style Manomètre numérique
- Numéro de référence du fabricant s-531
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milton® Pistol Grip Inflator Gauge, Digital 0-255 PSI, Kwik Grip Euro Chuck, 20 » Hose
Article nº : B2352359
Pas encore évalué
165,95 $
Milton s-531 Compact Inflator Gauge w/ Digital Gauge et Straight Head Chuck
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires