Prix : 459,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milton Industries présente le premier du genre.... Mesure de gonfleur numérique de précision. La série Precision offre une variété de fonctionnalités qui en font l’outil ultime pour les techniciens professionnels, les prosumers irréductibles, et le marché des courses de performance.
Précision inégalée
Gauge dispose d’une précision jusqu’à 20 fois supérieure aux produits les plus exigeants actuellement sur le marché. À l’aide de composants précisément conçus, il dispose de quatre unités de mesure : PSI, kPa, BAR et kg/cm2 d’une portée de 0-160 PSI plus une précision inouïe de 0,05 %.
Grand affichage articulant facile à préparer
L’écran e-Paper électrophorétique permet une lecture facile à n’importe quel angle ou dans n’importe quel état d’éclairage. L’affichage anti-éblouissement s’ajuste automatiquement, la rotation au mode portrait et paysage. Parfait pour les gauchers ou les droitier.
Design confortable, ergonomique et compact
Le corps ergonomique est construit en aluminium coulé super-durable et léger avec un boîtier caoutchouté pour l’absorption des chocs. Conçu avec une poignée profilée en couches avec des coussinets de doigts caoutchoutés pour une meilleure adhérence et un confort supplémentaire. Le profil mince permet un stockage pratique.
Caractéristiques supplémentaires:
Précision inégalée
Gauge dispose d’une précision jusqu’à 20 fois supérieure aux produits les plus exigeants actuellement sur le marché. À l’aide de composants précisément conçus, il dispose de quatre unités de mesure : PSI, kPa, BAR et kg/cm2 d’une portée de 0-160 PSI plus une précision inouïe de 0,05 %.
Grand affichage articulant facile à préparer
L’écran e-Paper électrophorétique permet une lecture facile à n’importe quel angle ou dans n’importe quel état d’éclairage. L’affichage anti-éblouissement s’ajuste automatiquement, la rotation au mode portrait et paysage. Parfait pour les gauchers ou les droitier.
Design confortable, ergonomique et compact
Le corps ergonomique est construit en aluminium coulé super-durable et léger avec un boîtier caoutchouté pour l’absorption des chocs. Conçu avec une poignée profilée en couches avec des coussinets de doigts caoutchoutés pour une meilleure adhérence et un confort supplémentaire. Le profil mince permet un stockage pratique.
Caractéristiques supplémentaires:
- Auto ON/Auto OFF: les pouvoirs sur quand la pression de l’air est détectée, s’éteint après 120 secondes d’inactivité
- Interface utilisateur : Basse batterie, alertes à basse température et écran sur-pression
- Agrandir pour s’adapter : La taille de lecture de pression s’ajuste automatiquement pour afficher le plus grand possible
- Verrouillage d’écran de rotation : n’aimez pas l’écran articulé ? Il est facile de l’éteindre et de l’allumer
- Bouton de déflateur : régler facilement les pressions des pneus
- Lampe de poche LED intégrée et porte-couronne de soupape
- 2 x batteries AAA incluses (Pas de piles bouton)
- Milton M-Style® 727 prise incluse
- Ball Foot Air Chuck avec 15' tuyau en caoutchouc
- Gamme de pression 20HI : 0-160 PSI (PSI, kPa, bar, et kg/cm2)
- RoHS, ATTEINDRE conforme
- Température de fonctionnement : 5 à 158 degrés (-25 à 55 oC) / Température de stockage : -13o- 158oF (-25 à 70 oC)
- Tension: 3,3V (2 x batteries AAA)
Poids &Dimensions
- Poids 1,7 lbs (.77 kg)
- Longueur du tuyau 15 in (38,1 cm)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Type Manomètre de gonflage
- Marque Milton
- Pression de service maximale lb/po2 160
- Description Manomètre de gonflage
- Application Idéal pour les motos - d’autres soupapes difficiles à atteindre
- Style Manomètre numérique
- Numéro de référence du fabricant s-585e
- Chuck Style Mandrin de pied de boule
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milton s-585e Precision Inflator Gauge, Digital 0-160 PSI, w/ Ball Chuck - 15" Hose
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires