Moteurs monophasés
Marque
Prix
Baldor-Reliance Motor L1206-50, 0,33HP, MOTOR-RPMRPM, 1PH HZ 50, 48, 3418L, OPE
Tension
110/220 V
Puissances en chevaux
1/3 HP
Cadre
48
Emplacement de montage
Rigide
Baldor-Reliance Motor L3504, 0,5HP, 1725 RPM, 1PH, 60 HZ, 56, 3421 TEFC, F1, L, N
Tension
115/230 V
Puissances en chevaux
1/2 HP
Cadre
56
Emplacement de montage
Rigide
Moteur monophasé Baldor-Reliance, VL3514, 1,5 HP, 115/230 Volts, 1725 RPM, TEFC, cadre 56C
Tension
115/230 V
Puissances en chevaux
1 1/2 HP
Cadre
56C
Emplacement de montage
Face en C, sans pattes
L3510M moteur Baldor-Reliance, 1HP, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 56 / 56H, 3524L, TEFC, F
Tension
115/230 V
Puissances en chevaux
1 HP
Cadre
56/56H
Emplacement de montage
Rigide
Tension
115 V
Puissances en chevaux
1/3 HP
Cadre
48Z
Emplacement de montage
Rigide
Moteur à usages multiples monophasé Leeson Motors 1/4 HP, 1725 trs/min, 56, TEFC, 115/208-230 V, 60 HZ
Tension
115/208-230 V
Puissances en chevaux
1/4 HP
Cadre
S56C
Emplacement de montage
Face en C rigide