Prix : 345,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Monophasé vaste gamme de marathon de moteurs spéciaux sont disponibles dans la construction de l’ODP et pied monté. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/4 HP par l’intermédiaire de HP 5.
Remarque : Conception en phase fractionnée - N’inclut pas le condensateur
Remarque : Conception en phase fractionnée - N’inclut pas le condensateur
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 14
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,25 kW
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1800 rpm
- KVA Code R
- IP Code 22
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte DP
- Phase 1
- Type de démarrage Cap départ Ind Run
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 6,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant S006
Conformité et certifications
- CE approuvé N
- Conception NEMA AUCUN CODE DE CONCEPTION
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs Marathon, S006, 048S17D2089, 1/3HP, 1800 RPM, 115V, 1PH, 48 FR, DP
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit