Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le no Master Lock S1518 Heavy Duty cadenas grille gros calibre en acier avec le manteau de poudre durable terminer pour assurer leur durabilité dans les industries manufacturières et l’in 17,5 (444mm) rack large cadenas cales 18-22. Comprend les étiquettes en anglais, espagnol/anglais et Français/anglais.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Cadenas de cales 18-22
- largeur x hauteur x 17,5" 3" 1,5"(44,4 x 7,6 cm x 3,8 cm)
- Acier de forte épaisseur avec finition de manteau de poudre durable assurer une longue vie dans des installations de fabrication
- Comprend les étiquettes en anglais, espagnol/anglais et Français/anglais
- Emballage commercial
Poids &Dimensions
- Poids 1,85 lbs (.84 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Tous les cadenas
- Capacité du cadenas 22
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Lock
- Description Cadenas de support de mur, capacité 22 cadenas
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant S1518
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Support de mur pour le gros cadenas Master Lock® S1518
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires