Prix : 1 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bradley Navigator mitigeur thermostatique, conçu pour être utilisé dans des applications commerciales. Vanne spécialement conçu pour fournir de l’eau tiède nécessaire pour la douche d’urgence et les applications de lavage oculaire. Comprend eau froide fixe bypass et anti-brûlure positive arrêt pour protéger les utilisateurs. Puissant liquid thermostat rempli avec garantie an 10 assure la température de sortie constante. Fournit de l’eau tiède tel qu’exigé par la norme ANSI Z358.1. Gal/min 7 à 30 lb/po². Rough en laiton finition. Complète la gamme complète de Bradley de produits de lavage oculaire. Les connexions entrantes 1/2" NPT, prise de courant est 1/2" NPT. Thermomètre à cadran. Pression maximale de fonctionnement de 125 lb/po2. Différence de température minimale de 15° F entre arrivée eau chaude température et soupape de point de consigne. Garantie limitée du fabricant.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Connexion de prise TNP en
Détails du produit
- Type Vannes d’urgence
- GPM à 30 PSI 7 gal/min
- Marque Bradley Corporation
- LB/PO2 lb/po2 125
- Matériau En laiton
- Type de connexion d’entrée NPT
- Numéro de référence du fabricant S19-2000
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 025,00 $
Douche de Bradley S19-2000 Navigator® & oculaire de mélange thermostatique vanne 7 gal/min
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires