Prix : 3 715,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bradley Navigator mitigeur thermostatique, conçu pour être utilisé dans des applications commerciales. Conçu spécifiquement pour fournir de l’eau tiède, requis pour des applications douche et douche oculaire lors du traitement de la soupape. Comprend eau froide fixe bypass et anti-brûlure positive arrêt pour protéger les utilisateurs. Puissant liquid thermostat rempli avec garantie an 10 assure la température de sortie constante. Plage de température 65-85 degrés F. Fournit de l’eau tiède comme requis par ANSI Z358.1. Finition en bronze brut. Assemblage de canalisations avec entrées et arrêt de sortie. 26 GPM à 30 PSI. Compléments Bradleys vaste gamme de combiné douche et produits de douche oculaire. Entrant 3/4in. Connexions NPT, la prise est de 1in. NPT. Thermomètre à cadran. Garantie limitée du fabricant.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1 TNP dans
- Connexion de prise 3/4 TNP en
Détails du produit
- GPM à 30 PSI 26 gal/min
- Plage de température Max 90° F
- Marque Bradley
- Pression maximale lb/po2 180
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant S19 - 2100P
- Plage de température min 65° F
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bradley S19-2100P Vanne thermostatique Sécurité 26 GPM
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit