Prix : 4 459,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bradley Navigator mitigeur thermostatique, conçu pour être utilisé dans des applications commerciales. Vanne spécialement conçu pour fournir de l’eau tiède nécessaire pour la douche d’urgence et les applications de lavage oculaire. Comprend eau froide fixe bypass et anti-brûlure positive arrêt pour protéger les utilisateurs. Puissant liquid thermostat rempli avec garantie an 10 assure la température de sortie constante. Fournit de l’eau tiède comme requis par ANSI Z358.1, 73GPM @ 30psi. Certifié à ASSE 1071. Rough en laiton finition. Complète la gamme complète de Bradley de douches de combinaison et de produits de lavage oculaire. Connexions NPT entrantes de 1-1/4 », la prise est de 1 1/2 » NPT. Thermomètre à cadran. Pression maximale de fonctionnement de 125 lb/po2. Différentiel de température minimum de 15 degrés Fahrenheit entre la température de l’eau chaude entrante et le point de consigne de la vanne. Garantie limitée du fabricant.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1-1/2 TNP en
- Connexion de prise 1-1/4 TNP en
Détails du produit
- GPM à 30 PSI 79 gal/min
- Plage de température Max 90° F
- Marque Bradley
- Pression maximale lb/po2 180
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant S19-2350
- Plage de température min Z358,1
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bradley S19-2350 Navigateur EFX120
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit