Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hoffman S2MT250, Tube, 250 Mm, 2,8 lb, aluminium
Tubes en aluminium incliné assurent l’intégrité structurelle et agissent en tant que conduit pour le câblage de l’équipement. Tubes de joindre aux composants du système avec des vis de réglage 6 à chaque extrémité du tube. (Vis de fixation sont fournis avec les composants du système accouplement, pas les tubes). Vis de réglage permettent un réglage facile et mise à niveau du système. Vis de montage sont fournis avec LOCTITE™ pour sceller les trous filetés et de fournir des connexions sécurisées. Disponible en 8 longueur standard de 250 mm à 2000 mm. Les tubes 750 mm et comprennent plus de modèle afin d’aider avec perçage et taraudage des trous lorsque le tube est coupé à la longueur de forage.
Tubes en aluminium incliné assurent l’intégrité structurelle et agissent en tant que conduit pour le câblage de l’équipement. Tubes de joindre aux composants du système avec des vis de réglage 6 à chaque extrémité du tube. (Vis de fixation sont fournis avec les composants du système accouplement, pas les tubes). Vis de réglage permettent un réglage facile et mise à niveau du système. Vis de montage sont fournis avec LOCTITE™ pour sceller les trous filetés et de fournir des connexions sécurisées. Disponible en 8 longueur standard de 250 mm à 2000 mm. Les tubes 750 mm et comprennent plus de modèle afin d’aider avec perçage et taraudage des trous lorsque le tube est coupé à la longueur de forage.
Poids &Dimensions
- Dimension L 9,84 po
- Poids 2,8
- Longueur 9,84 po
Détails du produit
- Marque Hoffman
- Description Tubes
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant S2MT250
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman S2MT250, Tube, 250 Mm, 2,8 lb, aluminium
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit