Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Inclut le support de montage mural auquel la boîte rapidement attache mural usage ou se détache de la paroi pour verrouillage de groupe portable ou aux verrous de transport. Mécanisme de verrouillage fonctionne avec support pour empêcher son retrait prématuré du mur pendant le lock-out active. Serrure en acier inoxydable résistant à la corrosion. Fenêtre transparente, résistant aux chocs pour l’affichage des touches pendant le lock-out. Case postale a 8 trous de serrure et peut stocker jusqu'à 15 cadenas en interne. Poignée pliable sur le dessus pour transporter plus de commodité. Inclut une balise réinscriptible pour écrire des informations liées à l’emploi.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Profondeur 8-43/64 po (22,03 cm)
- Hauteur 6-13/16 po (17,3 cm)
- Poids 3,4 lbs (1,55 kg)
Détails du produit
- Description Groupe serrure avec clé & côté fenêtre, Wall Mount/Portable
- Comprend Balise de lock-out réinscriptible
- Type Support mural, portatif
- Capacité du cadenas 15
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Lock
- Matériau Acier enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant S3650
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
Master Lock® S3650 Groupe Lock Box, applique murale, rouge
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires