Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bradley Navigator mitigeur thermostatique, conçu pour être utilisé dans des applications commerciales. Soupape destiné à contrôler la température de l’eau au point d’utilisation. Thermostat rempli de cire de paraffine assure la température de sortie constante. Température 90-120 ° F. Certifié à ASSE 1070. Conformes aux normes de cUPC. Certifié par IAPMO pour répondre aux lois gratuit plomberie plomb. 5,5 GPM D’À 45 LB/PO2. Les connexions entrantes 3/8" compression, prise de courant est 3/8" compression. Pression maximale de fonctionnement de 125 lb/po2. Température maximale à l’entrée de 200° F. Différence de température minimale de 10° F entre arrivée eau chaude température et soupape de point de consigne. Possibilité de montage universel. Garantie limitée du fabricant.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Connexion de prise Compression dans
Détails du produit
- Type Point d’utilisation
- Marque Bradley Corporation
- LB/PO2 lb/po2 125
- Matériau Conduire en laiton gratuit
- Type de connexion d’entrée Compression
- Numéro de référence du fabricant S59-4000A
- GAL/MIN @45 LB/PO2 5,5 gal/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 035,00 $
Douche de Bradley S19-2000 Navigator® & oculaire de mélange thermostatique vanne 7 gal/min
Article nº : B1999633
Pas encore évalué
1 299,00 $
Bradley S59-4000 a Navigator® douche & oculaire de mélange thermostatique de Valve pour robinet 5 gal/min
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires