Souvent achetés ensemble
Prix : 13,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les adaptateurs Drum bung créent des connexions compatibles pour l’installation de pompes sur des fûts en plastique.
Sa construction en polypropylène de haute qualité est évaluée à 150 psi et convient à une utilisation avec la plupart des contenus chimiques de tambour en plastique.
Détails de compatibilité de fil :
Reportez-vous à la clé S70X6 dans REFERENCE CHART.
Sa construction en polypropylène de haute qualité est évaluée à 150 psi et convient à une utilisation avec la plupart des contenus chimiques de tambour en plastique.
Détails de compatibilité de fil :
- S70X6 Tri Sure Buttress femme
- 70,0 mm (2,80 po) de diamètre extérieur et 65,0 mm (2,60 po) de diamètre intérieur avec 6,0 mm (0,24 po) de longueur de fil (distance entre les fils)
Reportez-vous à la clé S70X6 dans REFERENCE CHART.
Poids &Dimensions
- Thread 70mm (2,8) O.D. x 6 Filetage de tambour mâle à 2 Filetage de tuyau NPT femelle dans
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description S70 x 6 Buttress mâle européen à 2" filetage femelle BSP
- Type Adaptateurs de Bung tambour
- Graphique de référence S70X6
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type de produit Accessoire
- Matériau Polypropylène
- Style 15, 30 ou 55 gallons Drums
- Matériau d’étanchéité LDPE
- Numéro de référence du fabricant B700353
- Couleur Noir
- Matériau du corps Polypropylène
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Greg
Date de : Avril 15, 2021
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
C’était ce dont j’avais besoin pour faire le travail -
Reviewer : Tasha
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très durable et facile à utiliser. fileté sur bien
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
10,25 $
12,75 $
259,95 $
13,75 $
955,00 $
Global Industrial™ S70X6 European Male Buttress to 2 » Female BSP Pipe Thread
13,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires