Prix : 889,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AlphaBetter® Desk est un bureau gris debout de 26 à 42 pouces de haut, avec un bureau en plastique laminé résistant aux produits chimiques, au feu et aux chocs. Conçu pour les élèves de la 3e à la 12e année, le bureau d’élève réglable en hauteur répond aux mouvements naturels grâce à la barre de repose-pieds pendulaire™ pivotante brevetée. Un cadre en acier et une finition en poudre noire font de ce bureau debout un choix élégant et robuste.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Bureau étudiant debout à hauteur réglable avec repose-pieds oscillant (barre de fidget)
- La barre de repose-pieds à pendule™ oscillante brevetée (5/8 » de diamètre, zone de repose-pieds de 20 ») permet aux étudiants de rediriger l’excès d’énergie et de s’engager dans un mouvement continu qui peut aider à soutenir le confort ergonomique et la santé cardiovasculaire, tout en augmentant potentiellement la dépense calorique, la productivité et la concentration
- Plateau de bureau en plastique laminé phénolique de qualité supérieure (résine durable de qualité industrielle) (gris) (28 x 20 », 3/8 » d’épaisseur)
- Base en acier avec finition en poudre noire pour la durabilité
- Niveleurs de base en nylon réglables pour un mouvement facile sur les sols lisses et recouverts de moquette
- L’étagère ouverte en résine phénolique (26 » L x 8 » P; 1/4 » d’épaisseur) offre une aire d’entreposage facilement accessible pour les fournitures scolaires et les articles personnels
- Hauteur de bureau réglable avec quatorze réglages allant de 26 à 42 1/4 » (incréments de 1 1/4 »)
- Se marie bien avec le tabouret AlphaBetter® (1205BL, vendu séparément) pour permettre une pause de la position debout comme souhaité. Le siège réglable en hauteur complète le bureau et la base résistante aux pointes permet l’utilisation d’une barre d’agitation
- US Patent(s): 8061278 8291833. Canadian Patent(s): 2711897. Brevet(s) chinois(s) ZL 2009 8 0101892.1.
- Conforme à la CPSIA
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-3/16 po (56,36 cm)
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 43-7/8 po (111,44 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Capacité 1 personne
- Type Hauteur réglable
- Top Matériel Phénolique
- Marque Safco
- Série AlphaBetter
- Famille top color Blanc
- Forme Rectangle
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Acier
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Roulettes de sol dur Safco® pour AlphaBetter (Set de 4), Noir
Article nº : B3116434
Pas encore évalué
44,95 $
31,95 $
Safco® AlphaBetter Bureau à hauteur réglable, barre de repose-pieds oscillante, 28 x 20 « , effacement à sec
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires