Prix : 2 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Excellent pour transporter tous les types de matériaux, la conception unique rail ovale du modèle 210-3 Safari panier facilement accueille les convois exceptionnels pi 4 et répartit le poids uniformément sur 8 traverses pour protéger le toit de la fourgonnette. S’adapte à vans avec gouttières de pluie y compris Chevy Express. GMC Savana. et Ford E-series. Supports de fixation en acier inoxydable sont ultra-larges pour force d’attachement supérieure sur la gouttière. Airfoil élimine les bruits de vent et s’ajuste à l’avant de la traverse. sangles auto-adhésives aident à obtenir votre échelle pour le transport. Protection anti-usure sur traverses contribue à protéger les échelles et matériaux de construction pendant le transport. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF.
Poids &Dimensions
- Largeur 64 in (162,56 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 205 lbs (93,18 kg)
- Longueur 150-3/4 po (382,91 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Rack de Van Safari
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 210-3
- Capacité 6,5
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde Safari Van Rack - 210-3
2439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires