Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safe2Vent double filtre coalescent de carbone avec l’exclusif Viz-a-Ball fits indicateur tout 3/4" bouchon de raccord et est conçu pour être utilisé avec les aérosols de production plus élevés peuvent unités perforation manuelles. L’indicateur vous indique lorsque le processus est terminé et il est sûr d’ouvrir la machine de perforation. La balle de cocher « ferme » le tambour lors du traitement de non respect des réglementations d’EPA et de la Californie tout en permettant l’évacuation de toute pression dangereuse pour se conformer aux directives de l’OSHA. Les modèles simples et doubles utilisent les mêmes filtres de remplacement. Conçu pour une utilisation avec 55 tambours gal. AeroVent aérosol peut système d’élimination vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Type Filtre
- Quantité par paquet 1
- Marque Newstripe
- Description Ensemble double filtre Safe2Vent™
- Matériau Shell de cellulose, charbon et SS coalescents élément
- Numéro de référence du fabricant 10004722
- Capacité Max 1200 canettes/90 jours gal
Garantie
- Garantie 18 mois
Galerie de photos et vidéos
-
Newstripe Safe2Vent Assemblage complet à double filtre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
Article nº : B2213957
Pas encore évalué
2 189,00 $
Newstripe AeroVent 3X, 3-Can Aerosol Disposal System With Dual Safe2Vent, 10004721
Article nº : B2213959
Pas encore évalué
3 025,00 $
Newstripe Safe2Vent™ filtre double complet Assemblée, 10004722
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires