Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu comme un autre moyen de faire fonctionner la fontaine de lavage des yeux et du visage, le contrôle du pied de type bande de roulement se fixe rapidement à une unité existante. Par mesure de précaution, ces lave-eyewaspeuvent peuvent encore être opérés à la main si la bande de roulement est obstruée de quelque façon que ce soit. Cette tapis de marche de style G est utilisée sur la plupart des douches chauffantes et non chauffées pour les yeux et le visage.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Profondeur 9-29/32 po (25,16 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque Hughes
- Description Contrôle des pieds sur la marche
- Matériau Acier inoxydable
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hughes Safety Shower Treadle, T-Style, TS-FOOT-EF
Article nº : B2311901
Pas encore évalué
535,00 $
Hughes Safety Shower Treadle, G-Style, TREADLE-G
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires