Prix : 535,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit de mise à niveau s’adapte à la plupart des robinets de douche de sécurité montés sur le dessus avec des raccords NPT de 1 pouces. Dispose d’une vanne spécialement conçue qui comprend une plaque d’arrêt intégrale en acier inoxydable robuste pour gérer un fonctionnement brutal sans défaillance.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Vanne à boisseau sphérique quart de tour haute performance en acier inoxydable de 316 L résiste aux environnements et aux conditions de site les plus difficiles - un faible couple de fonctionnement offre un fonctionnement fiable et facile
- Poignée de tirage en acier inoxydable enduit durable avec raccord de valve en nylon facile à saisir et à activer pour un arrosage immédiat de l’eau
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP Femmes en
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 11
- Longueur de la poignée d’activation 11
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Activation Tirer sur la poignée
- Description Soupape de rechange pour douches de sécurité avec trousse de poignée de traction, acier inoxydable
- Comprend 1 Unité complète
- Type Vanne de remplacement et kit de poignée de traction
- Marque Hughes
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant KIT DE ROBINETTERIE DE DOUCHE
- Type de vanne 316L Acier inoxydable
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- ANSI Certification Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hughes Safety Showers® Valve de remplacement w / Kit de poignée de traction, acier inoxydable, rouge
535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires