Prix : 199,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 199,95 $ ch.
- Achetez 4-10 189,95 $ ch.
- Acheter 11+ 179,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BARRIERES DE SECURITE EN ACIER GALVANISÉ
Poste avec Base en caoutchouc
BARRIERES de securite en acier galvanisé créent des systèmes de barrière semi-permanente durables pour le contrôle de foule & trafic. Faite à l’aide de résistants à la corrosion en acier galvanisé avec une couche de poudre finish qui assure une longue vie wihtout rouiller, décoloration ou fissuration. Chaque section de rampe comprend des supports et du matériel de se connecter pour poster. Les publications acceptent jusqu’à 2 Rails de barrière (vendus séparément). Postes sont maintenus en place à l’aide d’une base de caoutchouc noir résistant moulé. Base permet de plancher d’ancrage avec le matériel inclus pour une stabilité et résistance aux chocs. Dans l’ensemble la taille de base de message est 11-3/4" W x 15-3/4" D. béton, matériel de montage est inclus dans la base de chaque poteau. Hauteur de la rampe lorsqu’il est monté est 39-3/8" H.
Poste avec Base en caoutchouc
BARRIERES de securite en acier galvanisé créent des systèmes de barrière semi-permanente durables pour le contrôle de foule & trafic. Faite à l’aide de résistants à la corrosion en acier galvanisé avec une couche de poudre finish qui assure une longue vie wihtout rouiller, décoloration ou fissuration. Chaque section de rampe comprend des supports et du matériel de se connecter pour poster. Les publications acceptent jusqu’à 2 Rails de barrière (vendus séparément). Postes sont maintenus en place à l’aide d’une base de caoutchouc noir résistant moulé. Base permet de plancher d’ancrage avec le matériel inclus pour une stabilité et résistance aux chocs. Dans l’ensemble la taille de base de message est 11-3/4" W x 15-3/4" D. béton, matériel de montage est inclus dans la base de chaque poteau. Hauteur de la rampe lorsqu’il est monté est 39-3/8" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Diamètre du poteau 15-3/4 po (40,01 cm)
- Longueur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Largeur de base 11-3/4 po (29,85 cm)
- Diamètre du tube 15-3/4 po (40,01 cm)
- Calibre 18 ga
- Réfléchissants Non
- Longueur de base 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pré-percé
- Assemblage requis Oui
- À remplir en direct Non
- Type Publier
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Pliable Non
- Ruban réfléchissant Non
- Accepte Barricade Light Non
- Comprend Base en caoutchouc et kit de matériel de montage
- Marque Vestil
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant SPR-POST-W
- Couleur Blanc
- Emboîtement Non
Garantie
- Garantie 30 jours
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sécurité en acier galvanisé Rail support 10 pieds blanc, Rail uniquement
Article nº : 269128WH
Pas encore évalué
265,95 $
Global Industrial Reflective Delineator Post with Square Base, 49"H, Blue
Article nº : 670683
Pas encore évalué
34,95 $
Sécurité acier galvanisé Post caoutchouc Base 39" H blanc, Post seulement
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires