Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 265,95 $ ch.
- Achetez 4-5 259,95 $ ch.
- Acheter 6+ 249,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BARRIERES DE SECURITE EN ACIER GALVANISÉ
Barrière fer 10'' L avec support
BARRIERES de securite en acier galvanisé créent des systèmes de barrière semi-permanente durables pour le contrôle de foule & trafic. Fait utilisant résistant à la corrosion galvanisé acier avec une finition de manteau de poudre. Les rails de barrière comprennent des supports et du matériel de montage pour une installation facile à Postes (vendus séparément). Rail de hauteur lorsqu’il est monté à 39-3/8" H.
Barrière fer 10'' L avec support
BARRIERES de securite en acier galvanisé créent des systèmes de barrière semi-permanente durables pour le contrôle de foule & trafic. Fait utilisant résistant à la corrosion galvanisé acier avec une finition de manteau de poudre. Les rails de barrière comprennent des supports et du matériel de montage pour une installation facile à Postes (vendus séparément). Rail de hauteur lorsqu’il est monté à 39-3/8" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 39-3/8 po (100,01 cm)
- Poids 93 lbs (42,27 kg)
- Longueur rétractée 120 in (304,8 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Largeur de base 2 in (5,08 cm)
- Diamètre du tube 2 in (5,08 cm)
- Longueur nominale 120 in (304,8 cm)
- Calibre 18 ga
- Réfléchissants Non
- Longueur de base 120 in (304,8 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Publier
- Assemblage requis Oui
- À remplir en direct Non
- Type Chemin de fer
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Pliable Non
- Ruban réfléchissant Non
- Accepte Barricade Light Non
- Comprend Comprend les supports & quincaillerie
- Marque Vestil
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant SPR-120-W
- Couleur Blanc
- Emboîtement Non
Garantie
- Garantie 30 jours
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sécurité acier galvanisé Post caoutchouc Base 39" H blanc, Post seulement
Article nº : 269129WH
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Reflective Delineator Post with Square Base, 49"H, Blue
Article nº : 670683
Pas encore évalué
34,95 $
Sécurité en acier galvanisé Rail support 10 pieds blanc, Rail uniquement
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires