Prix : 92,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 92,95 $ ch.
- Acheter 5 87,95 $ ch.
- Acheter 6+ 84,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
A-FRAME PLASTIQUE PORTABLE BARRICADE
Léger, Portable a-frame barrière convient parfaitement aux Applications de Barricade temporaire.
Conception creuse peut être remplie d’eau pour une augmentation du poids et de la stabilité. Rail de barrière comprend une bande réfléchissante pour une meilleure visibilité. Rail de barrière mesure 43-1/2" L x 5-1/2" W x 1-3/8 » épais. A-frame panneau mesure 19-1/4" W x 1-3/4 » épais. Mesures 44-1/2" W x 19-1/4" D x 31-3/4 « H globale. Facilité de montage.
Léger, Portable a-frame barrière convient parfaitement aux Applications de Barricade temporaire.
Conception creuse peut être remplie d’eau pour une augmentation du poids et de la stabilité. Rail de barrière comprend une bande réfléchissante pour une meilleure visibilité. Rail de barrière mesure 43-1/2" L x 5-1/2" W x 1-3/8 » épais. A-frame panneau mesure 19-1/4" W x 1-3/4 » épais. Mesures 44-1/2" W x 19-1/4" D x 31-3/4 « H globale. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 31-3/4 po (80,65 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur du panneau 43-1/2 po (110,49 cm)
- Longueur 44-1/2
- Largeur du panneau 5-1/2 po (13,97 cm)
- Épaisseur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Réfléchissants Oui
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- À remplir en direct Oui
- Type Type I Barricade
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Matériau du panneau Plastique
- Nombre de panneaux 1
- Description Un panneau w/bâches & chambre de remplissage
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant AFB-44
- Matériau du cadre de barricade Plastique
- Couleur Jaune
- Emboîtement Non
Garantie
- Garantie 30 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Susan
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barricade portative en tréteau de plastique 44 1/2 po avec 1 rail
92,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires