Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Paramétrage du système de clôture rapide en quelques Minutes pour toute Construction, d’urgence ou de Situation de la sécurité
Idéal pour le confinement des chantiers de construction, diverses zones de travaux d’utilité et pour aider à contrôler l’accès aux zones réglementées. Un support du crochet bouton unique permet la nécessité d’une seule personne à mettre en place une barricade.
Étant donné que ce système ne nécessite pas de pénétration du sol, il peut être utilisé sur n’importe quelle surface et peut être transporté et réutilisé tant que de besoin.
Chaque système de sécurité Quick clôture a cinq bases avec post & caps/bouton crochets selon le cas et clôtures pour compléter le système
Quick Guide sécurité système-(y compris les bases 5 30 lb, 5 messages, attaches 20 et 50' barrière de sécurité)
Idéal pour le confinement des chantiers de construction, diverses zones de travaux d’utilité et pour aider à contrôler l’accès aux zones réglementées. Un support du crochet bouton unique permet la nécessité d’une seule personne à mettre en place une barricade.
Étant donné que ce système ne nécessite pas de pénétration du sol, il peut être utilisé sur n’importe quelle surface et peut être transporté et réutilisé tant que de besoin.
Chaque système de sécurité Quick clôture a cinq bases avec post & caps/bouton crochets selon le cas et clôtures pour compléter le système
Quick Guide sécurité système-(y compris les bases 5 30 lb, 5 messages, attaches 20 et 50' barrière de sécurité)
Poids &Dimensions
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
Détails du produit
- Type Système de barrière portable
- Quantité par paquet 1
- Marque Technologies de Conversion de pneu
- Description Système de clôture rapide
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant QFSS-30
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien l’escrime est livré avec les pôles 50' ou 100' & comment large 48" 60 ». Juste un peu plus d’informations pour comprendre une ordonnance
Question posée par : Marshalynn, 17 et 2012 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 17, 2012
Le système de sécurité Quick clôture comprend 5 30 lb bases, 5 messages, attaches 20 et 50' barrière de sécurité.
-
Système de clôture rapide
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires