Gants en Nitrile jetables de qualité industrielle, poudré, Large, bleu, 100/boîte, GNPR-LG - 1M
Article nº : WB770156L
☆☆☆☆☆(1)
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
G
M
P
TG
G
◄
►
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 44,95 $
Prix promotionnel: 25,95 $
Quantité
Les clients ont également été consultés
Gants en nitrile jetables de qualité industrielle, sans poudre, T-grands, bleus, 100/boîte, GNPR-XL-1M
Gants en nitrile sont un compromis parfait entre latex et vinyle. Nitrile est fait d’une allergie sûre composé qui se sent un peu comme latex, mais c’est beaucoup plus forte et plus agréable à porter. Nitrile est parfait pour les applications, en particulier nettoyage et lavage de la vaisselle. Tous les composants de gant de Zone de sécurité sont conformes avec les dispositions de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act qui permettent une utilisation répétée en contact direct avec les aliments.
Fonctionnalités
Gants en Nitrile bleu
En poudre
100 % sans latex
FDA conforme, rencontre 21 CFR.
Longueur standard 9,65"
Poids &Dimensions
Longueur9-13/20 po (24,51 cm)
Épaisseurmil 3,7
TailleG
Poids2 lb (.91 kg)
Longueur de manchon9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
DescriptionGants jetables en Nitrile
TextureLisses
Type de poudrePoudre libre
GradeIndustriel
Quantité par paquet100/bte
MarqueZone de sécurité
MatériauGants en nitrile
Numéro de référence du fabricantGNPR-LG - 1M
CouleurBleu
Manchette StyleLaminés
Conformité et certifications
CertificationsFDA conforme, rencontre CFR 21
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
5,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
1
4 étoile(s)
0
3 étoile(s)
0
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : George
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
gants
Votre commentaire :
Ce produit est très bon pour l’argent. Il a joué dans toutes les applications que nous avons essayé.