Prix : 2 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
30 gallons Gas Caddy - Approuvé E85
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 30-gallons réservoir en acier, rouge vif, durable, résistant aux produits chimiques
- FM approuvé, conforme aux Directives OSHA
- Pompe rotative en fonte avec des aubes du rotor et carbone acier fournit des années de service sans problème
- 4-way valve directionnelle à la direction du flux de contrôle facilement
- Système de filtrage intégré pour filtrer le fluide pompé dans et hors de la citerne
- Éléments de remplacement disponibles en 1, 10, 30 micron
- Sans plomb, pétrole lampant, agrocarburants E85, diesel et biodiesel
- Réservoir en acier de calibre 14
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Poids 165 lbs (75 kg)
- Diamètre de la roue 5 à l’avant et 10 à l’arrière
- Longueur 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Essence
- Capacité 30 gal (113,56 l)
- Type Caddy
- Marque John Dow Industries
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FC-P30-UL
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
30 gallons Gas Caddy, FC-P30-UL
2439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit