Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protège le personnel et le matériel contre les accidents. Panneau de plexiglas.125 robuste comprend des dispositions pour mur Montage et affichage des éléments essentiels pour contrôler l’accès. Propose 8 crochets en plastique remplaçables et poche en plastique transparent. Ce modèle standard est idéal pour les petites exploitations ou pour placer des stations de verrouillage multiples tout au long des grandes surfaces.
Comprend :
cadenas Anse (6) 3/4" codées par couleur
(1) 1" verrouillage de la sécurité dia.
(1) 1-1/2" verrouillage de la sécurité dia.
(1) 10/pk des étiquettes de verrouillage
Comprend :
cadenas Anse (6) 3/4" codées par couleur
(1) 1" verrouillage de la sécurité dia.
(1) 1-1/2" verrouillage de la sécurité dia.
(1) 10/pk des étiquettes de verrouillage
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Nombre de cadenas 6
- Nombre de Hasps 2
- Description Centre de lock-out
- Nombre de balises 10
- Type Centre de lock-out
- Marque Marqueur national
- Matériau 0,125 Plexi-Glass
- Numéro de référence du fabricant 237647
- Couleur Multicolore
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RODNEY
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Cynthia
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce centre de lock-out était parfait pour notre station de transfert. Facile à raccrocher et tout bien codé couleur. -
Reviewer : Deborah
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Utilisation dans l’atelier d’entretien des véhicules. Grande taille pour notre application. Serrures ont deux clés, dont l’un dont j’ai le contrôle. Si un employé était de laisser un verrou sur et quitter le site, je peux les contacter et enlever la serrure au lieu d’avoir à le couper. S’il est utilisé avec un bon système d’appel/contact, c’est une bonne fonctionnalité.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Centre de verrouillage standard
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires