Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panneau d’avertissement bilingue - Avertissement : Pas d’intrusion
Ce 10" W x 14" est signe de H sont faits d’aluminium.040 pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Message apparaît en bonne place en anglais et en espagnol avec grand texte noir sur un fond orange vif.
Ce 10" W x 14" est signe de H sont faits d’aluminium.040 pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Message apparaît en bonne place en anglais et en espagnol avec grand texte noir sur un fond orange vif.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
- Taille 14 x 10 po
Détails du produit
- Légende de signe Pas d’intrusion Pas de Pasar
- Emplacement de montage Trous de montage - 4 Coin
- Langue(s) Bilingue - anglais/espagnol
- Forme du signe Rectangle
- Type Panneaux de sécurité et d’accès
- Marque Marqueur national
- Matériau Aluminium
- Traduction ADVERTENCIA aucun Pasar
- Position de la légende Mise en garde
- Numéro de référence du fabricant ESW81AB
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Avis personnel autorisé seulement, 10x14, Aluminium
Article nº : 724226AB
Pas encore évalué
46,95 $
Signe de l’aluminium bilingue - n’AVERTISSEMENT aucune intrusion
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires