Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 179,95 $ ch.
- Acheter 11+ 165,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
NoTrax® Sani-trax® Plus Disenfectant Mat, 2-1/2" Épais, 32"x39", Noir
Sani-Trax® Plus est un tapis désinfectant d'entrée qui nettoie et désinfecte les chaussures aux entrées des zones sensibles telles que les usines de transformation des aliments ou les laboratoires. Des milliers de doigts flexibles fournissent une action de nettoyage automatique qui déloge les contaminants des chaussures. Une bordure en caoutchouc épais permet au tapis de contenir jusqu'à 5 gallons de solution désinfectante et que la circulation passe, les pointes de caoutchouc se plient pour immerger les semelles des chaussures dans la solution désinfectante. Un composé en caoutchouc résistant est conçu pour résister à la plupart des produits chimiques et aux variations de température, tandis que les ventouses sur le dessous du tapis le maintiennent en place. La bordure de confinement épaisse est 1 7/8" plus élevée que les grattoirs pour contenir le désinfectant et les contaminants. L'épaisseur globale du tapis est de 2-1/2". Utilisez de l'ammonium quaternaire, de l'iode, du chlore ou tout autre désinfectant, mais testez toujours sa concentration. La plupart des désinfectants sont concentrés et doivent être dilués avant d'être utilisés dans un bain de pieds. Suivez les instructions de l'étiquette pour les dilutions appropriées. Pour une utilisation avec des entrées à n'importe quelle pièce où la propagation de la contamination doit être limitée: Traitement des aliments, laboratoires.
Fonctionnalités
Sani-Trax® Plus est un tapis désinfectant d'entrée qui nettoie et désinfecte les chaussures aux entrées des zones sensibles telles que les usines de transformation des aliments ou les laboratoires. Des milliers de doigts flexibles fournissent une action de nettoyage automatique qui déloge les contaminants des chaussures. Une bordure en caoutchouc épais permet au tapis de contenir jusqu'à 5 gallons de solution désinfectante et que la circulation passe, les pointes de caoutchouc se plient pour immerger les semelles des chaussures dans la solution désinfectante. Un composé en caoutchouc résistant est conçu pour résister à la plupart des produits chimiques et aux variations de température, tandis que les ventouses sur le dessous du tapis le maintiennent en place. La bordure de confinement épaisse est 1 7/8" plus élevée que les grattoirs pour contenir le désinfectant et les contaminants. L'épaisseur globale du tapis est de 2-1/2". Utilisez de l'ammonium quaternaire, de l'iode, du chlore ou tout autre désinfectant, mais testez toujours sa concentration. La plupart des désinfectants sont concentrés et doivent être dilués avant d'être utilisés dans un bain de pieds. Suivez les instructions de l'étiquette pour les dilutions appropriées. Pour une utilisation avec des entrées à n'importe quelle pièce où la propagation de la contamination doit être limitée: Traitement des aliments, laboratoires.
Fonctionnalités
- Pour une utilisation dans n’importe quel domaine qui nécessite un assainissement supplémentaire
- Surface en caoutchouc/Base en caoutchouc
- 2-1/2" épais
- Résistant chimique aux solutions désinfectantes courantes.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 pi (.76 m)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Longueur 3-1/4 pi (.99 m)
- Épaisseur 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Résistant aux fluides Non
- Type de coussin Anti Fatigue
- Type Taille standard
- Matériau de surface Caoutchouc
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Indice humide/humide/sec Sec & humide
- Réversible Non
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
- Modèle Doigts de ferraille
- Modular Non
- Résistance à l’huile et aux graisses Non
- Antidérapant Oui
- Marque NoTrax
- Numéro de référence du fabricant 351S3239BL
- Couleur Noir
- Surface Type Grit
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Salle blanche, Établissement de santé, Transformation des aliments, Cuisine, Fabrication
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
169,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
84,95 $
NoTrax® Sani-Trax® Plus Disinfectant Entrée Mat 2-1/2" Épais 2-5/8' x 3-1/4' Noir
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
❮Retour au début