Prix : 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Awntech SANT21-3KW auvent de fenêtre/entrée 3-3/8' W x 2-9/16' H x 1 ' d Black/White
Auvent de corde métallique tordue de Santa Fe® de Awntech® cet auvent ajoutera élégance architecturale à une maison ou d’affaires. The Santa FET® est le plus populaire, avec des restaurants et des maisons haut de gamme. Mais ne soyez pas dupé par la beauté et l’élégance de la Santa Fe®. Bien que facile à assembler, il a un full frame en dessous et il a été conçu et testé pour résister aux conditions climatiques graves. Ne soyez pas dupé par les autres tentes modulaires sur le marché. Ils vont s’effondrer et rip loin de votre maison dans des conditions de vent soufflant en rafales. Nos auvents stationnaires ne sont pas ajoutés à la gamme de produits jusqu'à ce qu’ils peuvent résister à des vents très violents et les charges de neige. The Santa Fe® verrière est fabriqué à partir de tissus acrylique de marque de beauté®, tissé de 100 % solution teints en fils anti-microbienne acryliques et traités par UV et revêtements résistant à l’eau. Beauty-Mark® tissus sont disponibles dans de nombreux créateurs solides et rayures mais les auvents de style dôme ne sont pas disponibles en coloris rayés. D’autres options incluent garniture style couleur et cantonnière
Caractéristiques :
Auvent de corde métallique tordue de Santa Fe® de Awntech® cet auvent ajoutera élégance architecturale à une maison ou d’affaires. The Santa FET® est le plus populaire, avec des restaurants et des maisons haut de gamme. Mais ne soyez pas dupé par la beauté et l’élégance de la Santa Fe®. Bien que facile à assembler, il a un full frame en dessous et il a été conçu et testé pour résister aux conditions climatiques graves. Ne soyez pas dupé par les autres tentes modulaires sur le marché. Ils vont s’effondrer et rip loin de votre maison dans des conditions de vent soufflant en rafales. Nos auvents stationnaires ne sont pas ajoutés à la gamme de produits jusqu'à ce qu’ils peuvent résister à des vents très violents et les charges de neige. The Santa Fe® verrière est fabriqué à partir de tissus acrylique de marque de beauté®, tissé de 100 % solution teints en fils anti-microbienne acryliques et traités par UV et revêtements résistant à l’eau. Beauty-Mark® tissus sont disponibles dans de nombreux créateurs solides et rayures mais les auvents de style dôme ne sont pas disponibles en coloris rayés. D’autres options incluent garniture style couleur et cantonnière
Caractéristiques :
- Un store élégant ouvert terminé torsadée métallique bras
- Applications commerciales et résidentielles
- Armature en aluminium, facile à assembler et à installer
- 100 % solution teinte et rouille, se fanent et tissu acrylique résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Profondeur assemblée 12 in (30,48 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
- Projection à partir du mur 12 in (30,48 cm)
- Largeur assemblée 40-1/2 po (102,87 cm)
Détails du produit
- Type Auvent de fenêtre/entrée
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Awntech
- Série Santa Fe
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant SANT21-3KW
- Couleur Noir/blanc
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Awntech SANT21-3KW auvent de fenêtre/entrée 3-3/8' W x 2-9/16' H x 1 ' d Black/White
535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires