Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Clé combinée Proto® Satin 15/16 » - 12 points
Finition satinée fournit la résistance à la corrosion et une poignée antidérapante. point 12 boîte fin permet d’indexation fine, ce qui pour améliore la vitesse et l’accès. Correspond à 4, 6 et 12 point de fixations. Bout ouvert Design anti-dérapant (ASD). Fractionnaire tailles 11/32" et plus petites et tailles 1-5/16" et plu n’ont ne pas la fonctionnalité de DMPS. Extrémités de la boîte intègrent le système de TorquePlus™.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 15/16 en
- Gamme de tailles d’ouverture 15/16" à 1"
- Longueur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Gamme de longueur totale 11-1/64" à 17"
- Taille 15/16 en
- Poids 0,21 lbs
Détails du produit
- Angle de tête 15° côté ouvert
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Angle de décalage 15° boîte côté
- Type de handle Ovale
- Points de douille/clé 12
- Type d’ouverture Ouvert/boîte
- Type Clé mixte
- Marque Proto
- Impact a approuvé Non
- Effet de cliquet Non
- Numéro de référence du fabricant J1230ASD
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Arsenal® 5872 clé Roll-Up
Article nº : B305595
Pas encore évalué
61,95 $
Proto J1230ASD 15/16" 12-Point Satin combinées
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires