Prix : 34,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Clé combinée Proto® Satin 17 mm - 12 points
Finition satinée fournit la résistance à la corrosion et une poignée antidérapante. point 12 boîte fin permet d’indexation fine, ce qui pour améliore la vitesse et l’accès. Correspond à 4, 6 et 12 point de fixations. Bout ouvert Design anti-dérapant (ASD). Métrique tailles 9 mm et plus petites et tailles 36mm et plu n’ont ne pas la fonctionnalité de DMPS. Extrémités de la boîte intègrent le système de TorquePlus™.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 17MM dans
- Gamme de tailles d’ouverture 15MM à 18MM
- Longueur 10-9/32 po (26,11 cm)
- Gamme de longueur totale 8-1/64" à 11"
- Poids 0,46 lbs
Détails du produit
- Angle de tête 15° côté ouvert
- Système de mesure Métrique (MM)
- Angle de décalage 15° boîte côté
- Type de handle Ovale
- Type d’ouverture Ouvert/boîte
- Points de douille/clé 12
- Type Clé mixte
- Impact a approuvé Non
- Marque Proto
- Effet de cliquet Non
- Numéro de référence du fabricant J1217MASD
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Arsenal® 5872 clé Roll-Up
Article nº : B305595
Pas encore évalué
61,95 $
Proto J1217MASD 17mm 12-Point Satin combinées
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires