Prix : 99,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 99,95 $ ch.
- Achetez 3-5 97,95 $ ch.
- Acheter 6+ 94,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Glaro fabrique la plus complète sélection de joliment conçu, tout en aluminium, supports sac parapluie humide. Comme visiteur entre intérieur zones offrent la solution ultime de gestion dégoulinant humide de parapluies. Sols mouillés sont glissantes et peuvent occasionner des blessures « glissement et à l’automne ». Aider à garder les sols propres, secs et sans danger ! Placez ces supports de sac parapluie humide en lobbies, entrées, parking, garages, manteau cocher zones, escaliers et près des ascenseurs ou des escaliers mécaniques trop. Ce mur monté modèle cales 200 sacs et peut être fixé à n’importe quelle surface verticale. Une haute température au four, satin noir, finition de manteau de poudre est appliqué à l’aluminium antirouille. Un signe optionnel, [S117BK], qui doit être commandé en même temps que le porte-sac, favorise l’utilisation et est vendu séparément. Sacs de parapluie, [UB100] & [UB1000], peut contenir n’importe quel parapluie de taille et ne sont pas inclus.
Caractéristiques & avantages :
*Signe & parapluie sacs vendus séparément.
Caractéristiques & avantages :
- Montage mural - conçu pour accepter le signe facultatif
- capacité du sac 200
- Matériel de montage inclus
- Toute la construction en aluminium
- Noir satiné, finition de manteau de poudre cuite au four,
- Rouille, la corrosion, ternir et résistant aux rayures
- Navire rapide
- Made in USA
*Signe & parapluie sacs vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Type Porte-sac parapluie
- Pour une utilisation avec UB100, UB1000, S117BK
- Quantité par paquet 1
- Marque Glaro
- Numéro de référence du fabricant WVBS11BK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
329,95 $
Sac en poly de porte-parapluie humide, 7 « L x 31"L, 3 Mil, 100 / Pack
Article nº : B1653341
Pas encore évalué
38,95 $
Support mural de sac parapluie humide avec support de signe, noir satiné
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires