Prix : 2 889,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sommet SBC635MBIIF - Distributeur de bière résidentiel intégré, 5,6 pi³, 24 po L x 33-1/2 po H, noir
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBIIF dispose d’un grand intérieur qui peut contenir une moitié complète, quart, 1/6 ou mini fût. Il dispose d’un design avant-respiration pour l’installation intégrée sous les comptoirs, avec une porte prête pour un panneau pour permettre une intégration transparente dans votre propre conception de cabinet. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. L’oscillation de porte réversible par l’utilisateur facilite l’installation de n’importe quel emplacement. Les utilisateurs fournissent leurs propres poignées pour compléter l’apparence personnalisée. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25 1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,6 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Notre kit de robinet américain Sankey comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour le service de projet, y compris un réservoir co2 de 5 lb et régulateur. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBIIF dispose d’un grand intérieur qui peut contenir une moitié complète, quart, 1/6 ou mini fût. Il dispose d’un design avant-respiration pour l’installation intégrée sous les comptoirs, avec une porte prête pour un panneau pour permettre une intégration transparente dans votre propre conception de cabinet. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. L’oscillation de porte réversible par l’utilisateur facilite l’installation de n’importe quel emplacement. Les utilisateurs fournissent leurs propres poignées pour compléter l’apparence personnalisée. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25 1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,6 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Notre kit de robinet américain Sankey comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour le service de projet, y compris un réservoir co2 de 5 lb et régulateur. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
- Capacité pleine de taille pour tenir la moitié, le quart, le 1/6 ou les mini fûts
- Conçu pour l’installation intégrée sous le comptoir
- L’avant de porte personnalisable accepte les panneaux de superposition complets pour un regard sans couture qui peut se fondre dans l’armoire
- Comprend tout ce dont vous avez besoin pour verser le projet parfait
Poids &Dimensions
- Profondeur 25-3/8 po (64,45 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de jambes de niveau 4
- Porte réversible Oui
- Capacité 5,6 pi³ (0,16 pi³.m)
- Plage de température 33 à 50 ° F
- Ampérage 0,86 A
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Consommation d’énergie 310,0 kWh/an
- Type de réfrigérant R134a
- Marque Appareil de sommet
- Tension/Fréquence 115 V CA/60 Hz V
- Balançoire de porte RHD
- Numéro de référence du fabricant SBC635MBIIF
- Thermostat Type Digital
- Type de ventilateur Extérieur
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-, ETL-C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Summit Built In Distributeur de bière résidentiel w / Panel Ready Door, 5,6 pi³ Cap.
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires