Prix : 1 819,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sommet SBC635MBINK - Distributeur de bière intégré sans kit de robinet, 5,6 pi³, 24 « L x 33-1 / 2 « H, Noir
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBINK dispose d’un grand intérieur qui peut contenir un demi-, un quart, un 1/6 ou un mini fût complet. Aucun équipement de taraudage n’est inclus, permettant aux « faiseurs » de personnaliser l’appareil avec leur propre système. Il dispose d’un design à respiration avant pour une installation intégrée sous des comptoirs, avec une finition noir de jais. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. L’oscillation de porte réversible par l’utilisateur facilite l’installation de n’importe quel emplacement. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25 1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,7 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBINK dispose d’un grand intérieur qui peut contenir un demi-, un quart, un 1/6 ou un mini fût complet. Aucun équipement de taraudage n’est inclus, permettant aux « faiseurs » de personnaliser l’appareil avec leur propre système. Il dispose d’un design à respiration avant pour une installation intégrée sous des comptoirs, avec une finition noir de jais. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. L’oscillation de porte réversible par l’utilisateur facilite l’installation de n’importe quel emplacement. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25 1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,7 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
- Vous permet d’installer votre propre équipement de taraudage personnalisé
- Capacité pleine de taille pour tenir la moitié, le quart, le 1/6 ou les mini fûts
- Conçu pour l’installation intégrée sous le comptoir
- Le thermostat numérique vous permet de régler la température parfaite pour toute infusion
- Le dégivrage automatique minimise la maintenance de l’utilisateur
Poids &Dimensions
- Profondeur 25-3/8 po (64,45 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Porte réversible Oui
- Plage de température 33 ° F
- Capacité 5,6 pi³ (0,16 pi³.m)
- Ampérage 0,86 A
- Nombre de roues 4
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Consommation d’énergie 310,0 kWh/an
- Type de réfrigérant R600a
- Marque Appareil de sommet
- Famille de couleurs de porte Noir
- Tension/Fréquence 115 V CA/60 Hz V
- Balançoire de porte RHD
- Numéro de référence du fabricant SBC635MBINK
- Thermostat Type Digital
- Type de dégivrage Automatique
- Type de ventilateur Extérieur
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-, ETL-C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Summit-Beer Dispenser Without Tap Kit, Built-In, 5,6 Cu. Ft., 24"W x 33-1/2"H, Noir
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires