Prix : 3 055,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sommet SBC635MBISSTB - Distributeur de bière résidentiel intégré, 5,6 pi³, 33-1/2 po h, noir
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBISSTB dispose d’un grand intérieur qui peut contenir une moitié complète, quart, 1/6 ou mini fût. Il dispose d’un design avant-respiration pour l’installation intégrée sous les comptoirs, avec une porte enveloppée en acier inoxydable et poignée de barre de serviette courbe pour un look professionnel. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25 1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,6 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Notre kit de robinet américain Sankey comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour le service de projet, y compris un réservoir co2 de 5 lb et régulateur. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBISSTB dispose d’un grand intérieur qui peut contenir une moitié complète, quart, 1/6 ou mini fût. Il dispose d’un design avant-respiration pour l’installation intégrée sous les comptoirs, avec une porte enveloppée en acier inoxydable et poignée de barre de serviette courbe pour un look professionnel. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25 1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,6 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Notre kit de robinet américain Sankey comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour le service de projet, y compris un réservoir co2 de 5 lb et régulateur. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
- Capacité pleine de taille pour tenir la moitié, le quart, le 1/6 ou les mini fûts
- Conçu pour l’installation intégrée sous le comptoir
- Comprend tout ce dont vous avez besoin pour verser le projet parfait
- Porte en acier inoxydable avec poignée de barre de serviette apporte le luxe moderne à n’importe quel arrangement
- Le thermostat numérique vous permet de régler la température parfaite pour toute infusion
Poids &Dimensions
- Profondeur 25-3/8 po (64,45 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 110 lbs (50 kg)
Détails du produit
- Nombre de jambes de niveau 4
- Porte réversible Usine réversible
- Capacité 5,6 pi³ (0,16 pi³.m)
- Plage de température 33 à 50 ° F
- Ampérage 0,86 A
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Consommation d’énergie 310,0 kWh/an
- Type de réfrigérant R600a
- Marque Appareil de sommet
- Tension/Fréquence 115 V CA/60 Hz V
- Balançoire de porte RHD
- Numéro de référence du fabricant SBC635MBISSTB
- Thermostat Type Digital
- Type de ventilateur Extérieur
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur de bière Summit, résidentiel intégré, 5,6 Cu. Ft., 33-1/2"H, Noir
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires