Prix : 2 749,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sommet SBC635MBITWIN - Distributeur de bière résidentiel intégré, 5,6 pi³, 24 po L x 33-1/2 po H, noir
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBITWIN est un distributeur de bière pleine grandeur qui peut stocker un baril plein demi-baril ou deux barils 1/6 pour mieux répondre à tous les goûts. Il dispose d’un design avant-respiration pour l’installation intégrée sous les comptoirs, avec une finition extérieure noir jet. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. L’oscillation de porte réversible par l’utilisateur facilite l’installation de n’importe quel emplacement. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25 1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,6 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Notre kit américain Sankey double robinet comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour le service de projet, y compris un réservoir de 5 lb CO2 et régulateur. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBITWIN est un distributeur de bière pleine grandeur qui peut stocker un baril plein demi-baril ou deux barils 1/6 pour mieux répondre à tous les goûts. Il dispose d’un design avant-respiration pour l’installation intégrée sous les comptoirs, avec une finition extérieure noir jet. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. L’oscillation de porte réversible par l’utilisateur facilite l’installation de n’importe quel emplacement. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25 1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,6 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Notre kit américain Sankey double robinet comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour le service de projet, y compris un réservoir de 5 lb CO2 et régulateur. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
- Capacité pleine de taille pour tenir la moitié, le quart, le 1/6 ou les mini fûts
- Système double robinet vous permet de servir de la bière à partir de deux fûts 1/6
- Conçu pour l’installation intégrée sous le comptoir
- Le dégivrage automatique minimise la maintenance de l’utilisateur
- Le thermostat numérique vous permet de régler la température parfaite pour toute infusion
Poids &Dimensions
- Profondeur 25-3/8 po (64,45 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 110 lbs (50 kg)
Détails du produit
- Nombre de jambes de niveau 4
- Porte réversible Oui
- Plage de température 33 à 50 ° F
- Capacité 5,6 pi³ (0,16 pi³.m)
- Ampérage 0,86 A
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Type de réfrigérant R600a
- Consommation d’énergie 310,0 kWh/an
- Marque Appareil de sommet
- Tension/Fréquence 115 V CA/60 Hz V
- Balançoire de porte RHD
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant SBC635MBITWIN
- Type de dégivrage Automatique
- Type de ventilateur Extérieur
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-, ETL-C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Summit Distributeur de bière résidentiel intégré avec système à double robinet, bouchon de 5,6 pi³
2749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires