Feuilles de caoutchouc
Marque
Largeur
Matériau
Couleur
Prix
Viton™ Feuille de caoutchouc avec adhésif haute température, 12 « L x 12 « L x 1/16 » d’épaisseur, 75A, Noir
Épaisseur
1/16 en
Largeur
12 dans
Longueur
1 ft
Type de sauvegarde
Haute Température Adhésive
Feuille de caoutchouc de silicone FDA avec adhésif haute température, 12 « L x 12 » L x 1/8"d’épaisseur, 50A, rouge
Épaisseur
1/8 en
Largeur
12 dans
Longueur
1 ft
Type de sauvegarde
Haute Température Adhésive
Feuille de caoutchouc de silicone FDA, 12 « L x 12 » L x 1/32 » d’épaisseur, 40A, semi-clair
Épaisseur
1/32 en
Largeur
12 dans
Longueur
12 dans
Type de sauvegarde
Noir
Feuille de caoutchouc Buna N, Ultra Résistance, 12 « L x 12 » L x 1/2 » d’épaisseur, 70A, Noir
Épaisseur
1/2 en
Largeur
12 dans
Longueur
1 ft
Type de sauvegarde
Noir
Fibre de verre Tissu renforcé Silicone Rubber Sheet No Adhesive, 70A, 1/16" Thick x 36"W x 24"L
Épaisseur
1/16 en
Largeur
36 dans
Longueur
24 dans
Type de sauvegarde
Noir
Feuille de caoutchouc néoprène, tissu renforcé, 24 « L x 12"L x 1/16 » d’épaisseur, 70A, Noir
Épaisseur
1/16 en
Largeur
1 ft
Longueur
2 ft
Type de sauvegarde
Noir