Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La table à l'échelle D-9003 est principalement utilisée comme table utilitaire de poste de travail. La petite taille de la table à échelle, 24-1/2" x 33", est idéale pour tenir des balances. Les pattes réglables permettent au dessus de la balance d'être aligné à la couleur du dessus de poste de travail de sorte que les cartons et/ ou les fourre-tout peuvent facilement glisser d'une table à l'autre. Les bords arrondis moulés en T, sur le dessus, protègent les coins contre les dommages aux bords et le travailleur de frapper des coins pointus. Les assemblages de pattes de table à l'échelle D-9003 sont faits d'acier tubulaire carré de 1-1/2 po. Une large sélection de pièces modulaires est disponible pour attacher à la table à l'échelle pour en faire une petite unité de stockage idéale pour un système de manifeste UPS.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 25 à 32 pouces
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Poids 51 lbs (23,18 kg)
- Longueur 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Type Support d’échelle
- Quantité par paquet 1
- Marque Dehnco
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier, plastique stratifié
- Numéro de référence du fabricant D-9003
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance de Table, 24-1/2 x 33 "en plastique stratifié dessus avec les bords du moule en T - D-9003
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires