Prix : 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce boîtier standard à grande capacité offre un rangement pratique pour les respirateurs et une protection contre la poussière, l’humidité et les environnements végétaux nuisibles. Il est fait d’ABS résistant à la corrosion, y compris les charnières et les loquets. Livré avec des marquages sur la face de la porte pour une identification claire des contenus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Longueur 32-1/2 po (82,55 cm)
Détails du produit
- Type Boîtier mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- Description SCBA murale Standard cas
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant 4101
- Couleur Jaune
- Comprend Boîtier mural
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn
Article nº : B67033
Pas encore évalué
30,95 $
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
Allegro 4101 SCBA Standard mural cas, étagère & support non inclus
899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires