Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
Sélection cochée



PROFITEZ D'UN RABAIS DE 20 % SUR TOUT LE SITE. Utilisez le code SEPDEAL20* à la caisse.

PVC

Les raccords de tuyauterie en PVC sont utilisés dans les systèmes de plomberie pour connecter et diriger les tuyaux en PVC. Ils sont durables, résistants à la corrosion et faciles à installer. Disponibles en différentes formes et tailles, les tuyaux et raccords en PVC comprennent des angles, des connecteurs et des options de joints. Ces raccords sont utilisés dans les systèmes de plomberie résidentiels, commerciaux et industriels pour différentes applications de transport de fluides.
12 résultats

Disponibilité

Taille

Voir tous Taille

Horaire

Diamètre

Voir tous Diamètre
12 résultats
Comparer
1
1
$57,00 
Produit vendu en paquets de 10 / $5,70  Ea
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Quantité par paquet

10

Taille

2 dans

Type de raccord

Tee

Matériau

PVC SCH 40

Comparer
1
1
$24,40 
Produit vendu en paquets de 10 / $2,44  Ea
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Quantité par paquet

10

Taille

1-1/4 en

Type de raccord

Coude de degré 90

Matériau

PVC SCH 40

Comparer
1
1
$54,25 
Produit vendu en paquets de 25 / $2,17  Ea
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Quantité par paquet

25

Taille

1-1/4 en

Type de raccord

Couplage

Matériau

PVC

Comparer
1
1
$62,00 
Produit vendu en paquets de 20 / $3,10  Ea
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)

Quantité par paquet

20

Taille

2 dans

Type de raccord

Cap

Matériau

PVC

Comparer
1
1
$83,75 
Produit vendu en paquets de 5 / $16,75  Ea
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Quantité par paquet

5

Taille

3 dans

Type de raccord

Coude de degré 45

Matériau

PVC SCH 40

Comparer
1
1
$20,50 
Produit vendu en paquets de 25 / $0,82  Ea
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Quantité par paquet

25

Taille

1/2 en

Type de raccord

Tee

Matériau

PVC