Prix : 11 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Garantie
Refroidisseurs de lait dessus, air pulsé STF série-double accès, accès double AIR pulsé, jumeaux sont conçus pour tenir le lait entre 36° F et 38° F, jusqu’au moment de servir. Produites en deux tailles 12 et 16 caisses à lait (13 "x 13" x 11 ") par unité. Unités d’accueillera également (19 "x 13" x 11 ") cas de lait. CABINET la construction Standard comprend le couvercle porte, charnières réglables et loquets de porte en acier inoxydable. Solde de l’extérieur est fini blanc sur l’acier. L’intérieur est en acier galvanisé. Planchers sont fortement renforcés. Lourds, grilles de plancher pour le fil d’acier époxy sont fournis pour la protection du plancher supplémentaire. Drain de plancher est idéalement situé pour un nettoyage facile, connexion pour tuyau avec adaptateur pour tuyau de vidange. Portes sont équipées de joints de compression souple pour assurer une parfaite étanchéité. Toute la construction en acier avec charnières 3-vis ajouter à la longévité du modèle. Verrouillage automatique des portes offrent encore plus de confort avec barrières de sécurité standards. Thermomètre extérieur numérique, serrure à cylindre, drain de fond, verrou sécurité pare-chocs et roulettes pivotantes (2 avec serrures) sont fournis en standard. Isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Cette isolation permet d’empêcher la pénétration de liquide qui se traduit par mauvaises odeurs. La profondeur totale de 33 1/2 » permet de faciliter la mobilité et le libre passage à travers la plupart des portes. Les modèles sont également offerts avec extérieur en acier inoxydable à la place de finition blanche sur l’acier. Un intérieur en acier inoxydable est disponible en option. Options supplémentaires comprennent enveloppante et pare-chocs de coin. Système de réfrigération utilise le réfrigérant R134a, qui est le CFC et sans HCFC pour la conformité avec les préoccupations de sécurité de l’environnement. Double évaporateur égalise d’air tout au long des glacières, enveloppant complètement contenu dans une couverture d’air froid. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 34-3/16 po (86,84 cm)
- Poids 315 lbs (143,18 kg)
Détails du produit
- Type de handle Poignée porte-serviettes
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,3 A
- Nombre de portes 4
- Type Recto verso
- Matériau Acier
- Tension 115 V
- Description École refroidisseurs de lait double accès
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Verre
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 12 Caisses pi³
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Beverage Air
- Série STF
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant STF49HC-1-W
- Couleur Acier inoxydable
- Type de dégivrage Cycle
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 36-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 36 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Boisson Air® STF49HC-1-W école lait refroidisseurs double accès, Air pulsé Stf série, 49" W
11139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Garantie