Prix : 7 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SMF série simple accès, lait AIR pulsé glacières sont conçus pour garder le lait froid au cours de longues périodes de desserte. Une couverture continue d’air froid sur les contenants de lait garde le lait froid et la boire (moins 38° F) pendant le service. CABINET la construction Standard comprend le couvercle porte, charnières réglables et loquets de porte en acier inoxydable. Solde de l’extérieur est fini blanc sur l’acier. L’intérieur est en acier galvanisé. Planchers sont fortement renforcés. Lourds, grilles de plancher pour le fil d’acier époxy sont fournis pour la protection du plancher supplémentaire. Drain de plancher est idéalement situé pour un nettoyage facile, connexion pour tuyau avec adaptateur pour tuyau de vidange. Thermomètre extérieur, serrure à cylindre, drain de fond et 4" roulettes pivotantes (2 avec serrures) sont fournis en standard. Isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Cette isolation permet d’empêcher la pénétration de liquide qui se traduit par mauvaises odeurs. La profondeur totale de 31 1/2 » permet de faciliter la mobilité et le libre passage à travers la plupart des portes. Les modèles sont également offerts avec extérieur en acier inoxydable à la place de finition blanche sur l’acier. Un intérieur en acier inoxydable est disponible en option. Options supplémentaires comprennent enveloppante et pare-chocs de coin. Système de réfrigération utilise le réfrigérant R134a, qui est le CFC et sans HCFC pour la conformité avec les préoccupations de sécurité de l’environnement. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 47-1/8 po (119,7 cm)
- Profondeur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 343 lbs (155,91 kg)
Détails du produit
- Type de handle Poignée horizontale encastrée
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,4 A
- Nombre de portes 2
- Type Simple face
- Thermostat Cadran
- Matériau Acier
- Tension 115 V
- Description École lait refroidisseurs accès unique
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Fil
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Capacité 8 Caisses pi³
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Beverage Air
- Série SMF
- Numéro de référence du fabricant SMF34HC-1-W
- Thermostat Type Cadran
- Couleur Acier inoxydable
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Refroidisseurs de lait de boisson Air® SMF34HC-1-W école seul pour accéder, Air pulsé Smf série, 34" W
7169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit